曜日別特売
ミリ-32A(インチ-1・1/4) マックスロックセーフロックガスケットバイトン フルネスジャパン 65321419

 

ミリ-32A(インチ-1・1/4) マックスロックセーフロックガスケットバイトン フルネスジャパン 65321419
ミリ-32A(インチ-1・1/4) マックスロックセーフロックガスケットバイトン フルネスジャパン 65321419

マックスロックセーフロックガスケットバイトン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法t(mm)6.35
呼び径(inch)1-1/4
内容量1個注文コード65321419品番ミリ-32A(インチ-1・1/4)
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に優れています。

材質フッ素ゴム(バイトン)緑 or 薄緑使用温度範囲(℃)-10~180呼び径(mm)32A寸法t(mm)6.35寸法B(Φmm)35寸法A(Φmm)49呼び径(inch)1-1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする