曜日別特売
ミリ-50A(インチ-2) マックスロックセーフロックガスケットバイトン フルネスジャパン 65321437

 

ミリ-50A(インチ-2) マックスロックセーフロックガスケットバイトン フルネスジャパン 65321437
ミリ-50A(インチ-2) マックスロックセーフロックガスケットバイトン フルネスジャパン 65321437

マックスロックセーフロックガスケットバイトン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法t(mm)6.35
呼び径(inch)2
内容量1個注文コード65321437品番ミリ-50A(インチ-2)
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に優れています。

材質フッ素ゴム(バイトン)緑 or 薄緑使用温度範囲(℃)-10~180呼び径(mm)50A寸法t(mm)6.35寸法B(Φmm)51寸法A(Φmm)67呼び径(inch)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする