フルネスジャパン
マックスロックセーフロックガスケットバイトン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法t(mm)
6.35
5.54
6.35
呼び径(inch)
2-1/2
3/4×1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321446
品番
ミリ-65A(インチ-2・1/2)
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に優れています。
材質
フッ素ゴム(バイトン)
色
緑 or 薄緑
使用温度範囲(℃)
-10~180
呼び径(mm)
65A
寸法t(mm)
6.35
寸法B(Φmm)
60
寸法A(Φmm)
79
呼び径(inch)
2-1/2