フルネスジャパン
マックスロックセーフロックガスケットバイトン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法t(mm)
6.35
5.54
6.35
呼び径(inch)
3
3/4×1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321455
品番
ミリ-80A(インチ-3)
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に優れています。
材質
フッ素ゴム(バイトン)
色
緑 or 薄緑
使用温度範囲(℃)
-10~180
呼び径(mm)
80A
寸法t(mm)
6.35
寸法B(Φmm)
76
寸法A(Φmm)
94.5
呼び径(inch)
3