曜日別特売
ミリ-80A(インチ-3) マックスロックセーフロックガスケットシリコンクリア フルネスジャパン 65321656

 

ミリ-80A(インチ-3) マックスロックセーフロックガスケットシリコンクリア フルネスジャパン 65321656
ミリ-80A(インチ-3) マックスロックセーフロックガスケットシリコンクリア フルネスジャパン 65321656

マックスロックセーフロックガスケットシリコンクリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法t(mm)6.35
呼び径(inch)3
内容量1個注文コード65321656品番ミリ-80A(インチ-3)
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。

用途食品に材質シリコーン乳白色使用温度範囲(℃)-50~150呼び径(mm)80A寸法t(mm)6.35使用流体食品寸法B(Φmm)76寸法A(Φmm)94.5呼び径(inch)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする