曜日別特売
ミリ-20x15A(インチ-3/4x1/2) マックスロックセーフロックガスケットテフロンアコーディオン フルネスジャパン 65321699

 

ミリ-20x15A(インチ-3/4x1/2) マックスロックセーフロックガスケットテフロンアコーディオン フルネスジャパン 65321699
ミリ-20x15A(インチ-3/4x1/2) マックスロックセーフロックガスケットテフロンアコーディオン フルネスジャパン 65321699

マックスロックセーフロックガスケットテフロンアコーディオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法t(mm)6.4
呼び径(inch)3/4×1/2
内容量1個注文コード65321699品番ミリ-20x15A(インチ-3/4x1/2)
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。

材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-40~100呼び径(mm)20A×15A寸法t(mm)6.4寸法B(Φmm)19寸法A(Φmm)35呼び径(inch)3/4×1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする