フルネスジャパン
マックスロックセーフロックガスケットテフロンアコーディオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法t(mm)
7
6.4
7
呼び径(inch)
1-1/2
3/4×1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321735
品番
ミリ-40A(インチ-1・1/2)
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~100
呼び径(mm)
40A
寸法t(mm)
7
寸法B(Φmm)
36
寸法A(Φmm)
56
呼び径(inch)
1-1/2