曜日別特売
ミリ-25A(インチ-1) マックスロックセーフロックガスケットテフロン包シリコン フルネスジャパン 65321805

 

ミリ-25A(インチ-1) マックスロックセーフロックガスケットテフロン包シリコン フルネスジャパン 65321805
ミリ-25A(インチ-1) マックスロックセーフロックガスケットテフロン包シリコン フルネスジャパン 65321805

マックスロックセーフロックガスケットテフロン包シリコン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法t(mm)6.35
呼び径(inch)1
内容量1個注文コード65321805品番ミリ-25A(インチ-1)
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。

材質フッ素樹脂(内面シリコーン)半透明(内面オレンジ)使用温度範囲(℃)-60~150呼び径(mm)25A寸法t(mm)6.35寸法B(Φmm)27寸法A(Φmm)40呼び径(inch)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする