フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包シリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321839
品番
ミリ-50A(インチ-2)
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。
材質
フッ素樹脂(内面シリコーン)
色
半透明(内面オレンジ)
使用温度範囲(℃)
-60〜150
呼び径(mm)
50A
寸法t(mm)
6.35
寸法B(Φmm)
51
寸法A(Φmm)
67
呼び径(inch)
2