フルネスジャパン
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包バイトン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法t(mm)
6.35
5.54
6.35
呼び径(inch)
1
3/4×1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321893
品番
ミリ-25A(インチ-1)
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。
材質
フッ素樹脂(内面バイトン)
色
半透明(内面黒)
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
25A
寸法t(mm)
6.35
寸法B(Φmm)
27
寸法A(Φmm)
40
呼び径(inch)
1