L2185 スリムロールスクリーン フルネス 65321910

※使用例

L2185 スリムロールスクリーン フルネス 65321910
L2185 スリムロールスクリーン フルネス 65321910

スリムロールスクリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
幅(cm)60
オレンジ
内容量1本注文コード65321910品番L2185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

従来品の約半分(メーカー比)のスリムなロールスクリーンなので見た目がすっきり。
防炎(燃えにくく、広がりにくい機能、防炎ラベル付なので事務所や店舗でも使用可能)・消臭(ペット臭・たばこ臭など、お部屋の嫌な臭いを除去します。)・防汚・抗菌効果がほどこされているのでお手入れも簡単。

用途
ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン 小窓 小スペース スリム
オレンジタイプ無地取付方式両面テープ幅(cm)60高さ(cm)180
注意
※この製品は強力な粘着シールで接着して取付ますので、取付場所が平らであることをご確認の上、十分な加圧をかけて取り付けてください。
※接着後、24時間以上で粘着シールの性能が十分に発揮できますので、24時間いないのスクリーン操作はおやめください。
※取付面のホコリ、汚れ、水分、油分などきれいに取り除いてから取り付けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする