曜日別特売
SPI-WGB-16 蛍光式リーク検知水用蛍光剤 スペクトロニクス 65322959

蛍光式リーク検知水用蛍光剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
液色
内容量1本注文コード65322959品番SPI-WGB-16
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、
紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。

用途
設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査
※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など
製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械
油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品
※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など
容量(mL)473タイプ青色発光タイプ液色寸法(cm)21×12.5×7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする