0.7mm×1000mm×50M ターポリンシート定尺巻(防水シート) 東亜フレックス 65325156

0.7mm×1000mm×50M ターポリンシート定尺巻(防水シート) 東亜フレックス 65325156
0.7mm×1000mm×50M ターポリンシート定尺巻(防水シート) 東亜フレックス 65325156

ターポリンシート定尺巻(防水シート)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード65325156品番0.7mm×1000mm×50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

プロ仕様の防水シート(ターポリンシート)、50M定尺品ですので様々な用途にご利用いただけます。

用途
養生・防水・テント・シェード・オーニング・シート等
材質ポリエステル+塩化ビニル幅(mm)1000厚さ(mm)0.7質量(kg)約40深緑色長さ(m)50
注意
※重量物の為、個人宅への発送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65325156
2021-08-25
用途: 人工芝破れの補修
株式会社G-アライメント

材料の強度には満足しているが、色はPC上での色とは大きく違った。
現物はもっとダークグリーンに近い色で施工後のイメージとずれが生じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする