曜日別特売
G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 エスパック 65325558

 

G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 エスパック 65325558
G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 エスパック 65325558
G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 エスパック 65325558
G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 エスパック 65325558
G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 エスパック 65325558
G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 エスパック 65325558
G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 エスパック 65325558

美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード65325558品番G2P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安心の日本製唾や唾液などの飛沫防止マスク。
長時間の作業に最適な高品質の耳ゴム。
肌に優しいふわふわ生地飛沫低減のため厚めの表面生地。
ノーズフィットタイプ。
作業者ファーストなマスクです。
息苦しさを軽減したマスクです。

形状プリーツ型ピンク構造2層サイズ小さめ寸法(縦×横)(mm)90×162ひもタイプ耳かけ入数(枚)100材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン/(ノーズピース)ポリエチレンアズワン品番64-9299-92
注意
※風邪や花粉には対応していません。工場等での作業時に唾などの飛散を抑えるためのマスクです。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65325558
2025-05-28
用途: お客様用として
サービス業

付け心地が良く、見た目も可愛らしいのでリピートさせていただいてます。

対象商品 : 65325549
2022-06-30
用途: 屋外作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

薄くて息苦しさもなく、サイズ的にもゆとりがあり耳も痛くないので重宝しております。

対象商品 : 65325558
2022-04-18
用途: 日常的に使用
その他業種

薄いピンクを購入しましたが男性が使ってもおかしくはありません。お子様にもぜひ。

対象商品 : 65325549
2021-11-07
用途: 出掛ける時にさっとつけられるように玄関へ常備しています
brocadedoll工房

価格も安く使い心地も良いので大変重宝しています。
手持ちが無くなれば又、購入したいです

対象商品 : 65325558
2021-07-03
用途: 仕事用
その他業種

2層ということで、多少は薄い感じはしますが、今まで悩まされていた息苦しさはなくなりました。ピンク色もそれほど濃くないので着用しやすいです。お値段も手頃なのでリピしたいと思います。違う色もあればいいですね。

対象商品 : 65325549
2021-08-27
用途: 運搬時
サービス業

個人的には、汗をかいても息苦しさが他のマスクより無いので良いと思います。耳の痛みもそれ程出てこないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする