J2402 フロア誘導ステッカー セーフラン安全用品 65325576

 

J2402 フロア誘導ステッカー セーフラン安全用品 65325576
J2402 フロア誘導ステッカー セーフラン安全用品 65325576
J2402 フロア誘導ステッカー セーフラン安全用品 65325576
J2402 フロア誘導ステッカー セーフラン安全用品 65325576
J2402 フロア誘導ステッカー セーフラン安全用品 65325576

フロア誘導ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード65325576品番J2402
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ステッカータイプで簡単に貼り付けてご使用いただけます。
ソーシャルディスタンスの明示や、ATM、トイレ、レジなどの行列誘導にも。
「こちらでお待ちください」の文字と足形でわかりやすい。
直径250mmで大きすぎないサイズ感。

用途
店舗やATMなど、順番待ちや行列ができるシーンでの案内標識やソーシャルディスタンス明示に
材質PVC厚さ(mm)0.45直径(Φmm)250アズワン品番64-4010-65
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする