曜日別特売
AP300 AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣) 65326014

AP300 AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣) 65326014
AP300 AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣) 65326014
AP300 AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣) 65326014
AP300 AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣) 65326014
AP300 AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣) 65326014

AP300 レインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズEL
シャンクブラック
内容量1着注文コード65326014品番AP300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表生地にはPVC素材をラミネートしたことにより、汚れに強く、高い強度を実現しています。
ジャケットは迷彩柄を採用し、パンツは黒色となります。
深めに設定した二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。
更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。
ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選びいただけるのが特徴です。

用途軽作業・デリバリー仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスターセット内容上下セットシャンクブラックサイズEL質量(g)約820(Lサイズ)胸囲(cm)102~110材質(裏)ポリエステルメッシュ材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)適応身長(cm)175~185アズワン品番65-0328-37耐水圧(mmH2O)20000以上胴回り(cm)94~104
注意
※画像はサンプルです。実際の画像と異なる場合がございますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする