SW-200 ウエルディングワゴン SUZUKID(スズキッド) 65326109

SW-200 ウエルディングワゴン SUZUKID(スズキッド) 65326109
SW-200 ウエルディングワゴン SUZUKID(スズキッド) 65326109

ウエルディングワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード65326109品番SW-200
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

7m3 のガスボンベが積載可能です。
上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。

用途溶接機用の台車適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510最大積載量(kg)150下段棚板耐荷重(kg)70上段棚板耐荷重(kg)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする