曜日別特売
749201 レザー調 折り畳み収納バスケット スマイル[家具] 65326328

749201 レザー調 折り畳み収納バスケット スマイル[家具] 65326328
749201 レザー調 折り畳み収納バスケット スマイル[家具] 65326328
749201 レザー調 折り畳み収納バスケット スマイル[家具] 65326328
749201 レザー調 折り畳み収納バスケット スマイル[家具] 65326328

レザー調 折り畳み収納バスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(12個)注文コード65326328品番749201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高級感のある合成皮革素材(PVC)を使用した手荷物バスケット。
折り畳み可能なので、使用しない時はコンパクトに保管できます。
PVCなので、手指用の消毒スプレーなどでのお手入れもできます。
大切なお客様のおもてなしと気配りに。
使用しない時は、折り畳んでコンパクトに保管できます。

用途ホテルの客室、レストラン等の飲食店でのお客様用荷物置きとしてはもちろん、脱衣カゴとして材質外側:合皮(PVC)、内側:ポリエステル、底板:ポリエステル/PP板(芯材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする