※本体
さつき
ZA FREE パブリックモデル 袖タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
65327107
品番
STK-B410W
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途
パブリック用
付属品
標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具
形状
前丸
質量(kg)
製品本体 約3.7
使用温度範囲(℃)
3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
507×540×140
電源コード(m)
1.2
機能
温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音
最大消費電力(W)
655(本体595/便座60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用水圧(Mpa)
0.069(流動時)~0.753(静止時)
注意
※取付可能な便器の寸法をご確認ください。
※一体型便器、タンクレス便器といった便器から便座が取り外しできないものは、取り付けが行えません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400