展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
備考
574510801
注文コード
65327327
品番
574510801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,960
この商品は
備考
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:シャフトおよびハンドル
適合本体
BKZ266EZ
備考
574510801
部品名称
ライナー
展開図部品No.
2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65327327
574510801
65327336
574510801
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル2
ゼノア
1個
¥
14,900
税込
¥
16,390
同じ部品番号574510801です。