580611701 ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア 65327415

展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個備考580611701,1450-67注文コード65327415品番580611701
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル

用途部品の交換に仕様部品グループ:シャフトおよびハンドル適合本体BKZ266EZ備考580611701,1450-67部品名称ケーブル ASSY展開図部品No.23
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする