曜日別特売
KURO-3S クロ ステップドリル ブローケースセット ウイニングボアー 65329645

クロ ステップドリル ブローケースセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
内容量1セット(3本)注文コード65329645品番KURO-3S
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。
窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。
1本で径の違う穴あけ加工ができます。
バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。
センターポンチ作業不要です。

用途
ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)
塩ビ、プラスチックの穴あけ。
電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。
セット内容KURO-413×1本、KURO422×1本、KURO430×1本、収納ケース×1個材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする