展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
備考
481082130
注文コード
65329707
品番
481082130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
備考
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 カバー
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:カバー
適合本体
BKZ305EZ
備考
481082130
部品名称
PLATE.CHOKE
展開図部品No.
5
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65329707
481082130
65182734
481082130
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank
ゼノア
1個
¥
299
税込
¥
329
同じ部品番号481082130です。