展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
備考
482012350,M5x10-T27
注文コード
65329777
品番
482012350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50
この商品は
備考
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 カバー
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:カバー
適合本体
BKZ305EZ
備考
482012350,M5x10-T27
部品名称
スクリュー
展開図部品No.
18
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65329777
482012350
65182777
482012350
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank
ゼノア
1個
¥
49
税込
¥
54
同じ部品番号482012350です。