展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
備考
120051230,P
注文コード
65330346
品番
120051230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
備考
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 カバー
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:カバー
適合本体
BKZ305EZ
備考
120051230,P
部品名称
ワッシャー
展開図部品No.
30
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65330346
120051230
65137496
120051230
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ショートブロック
ゼノア
1個
¥
99
税込
¥
109
同じ部品番号120051230です。