和平フレイズ
SUIマイスター 水切りかご
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
395
336
395
奥行(mm)
297
230
297
高さ(mm)
143
118
143
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65336873
品番
SUI-715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
本体/18-8ステンレス鋼 トレー/ステンレス鋼
幅(mm)
395
高さ(mm)
143
奥行(mm)
297
質量(g)
1220
段数
1段