KL-73-ND-W キーレスロッカー LION (ライオン事務器) 65336978

KL-73-ND-W キーレスロッカー LION (ライオン事務器) 65336978
KL-73-ND-W キーレスロッカー LION (ライオン事務器) 65336978

キーレスロッカー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
種類ハンガータイプ・3人用
内容量1台注文コード65336978品番KL-73-ND-W
参考基準価格(税別)¥123,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

4桁の暗証番号にダイヤルを合わせてツマミを回すベーシックな使用方法のキーレスエントリー。施錠時はツマミを回し、暗証番号以外の数字にしてロックします。扉表面のエアホールを無くし、扉の上部と下部にエアホールを設けました。庫内の空気を循環させてニオイのこもりを防止します。

付属品ハンガーパイプ・網棚・鏡・ネクタイ掛・傘立質量(kg)46.5種類ハンガータイプ・3人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×463×1670材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)タイプNDLタイプ(ダイヤル錠付)RoHS指令(10物質対応)対応ダイヤル錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×463×1670
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※梱包納品となります。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,200/税込6,820
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする