MAGIQ(東京堂)
ルシアローズブッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
クリーム
イエロー
クリーム
ダークピンク
ピンク
レッド
ロイヤルブルー
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65341028
品番
FM001617-001
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
クリーム
分類
ローズ ばら
花径(cm)
7
長さL×幅W(cm)
37×25
材質
ポリエステル
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。