FM004119-006 リュクスラナンキュラス 東京堂 65343819

FM004119-006 リュクスラナンキュラス 東京堂 65343819
FM004119-006 リュクスラナンキュラス 東京堂 65343819
FM004119-006 リュクスラナンキュラス 東京堂 65343819
FM004119-006 リュクスラナンキュラス 東京堂 65343819
FM004119-006 リュクスラナンキュラス 東京堂 65343819

リュクスラナンキュラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本
ピーチ
内容量1本注文コード65343819品番FM004119-006
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
ピーチ
材質
ポリエステル
長さ(cm)
55
分類
ラナンキュラス
花径(cm)
5.5~8.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする