MAGIQ(東京堂)
カレンラナンブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
色
ピンク
注文コード
65344948
品番
FM006069-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ピンク
長さ(cm)
20
分類
ラナンキュラス
花径(cm)
2~4
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。