東京堂
ヴィンセントカラー S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
イエロー
ホワイト
レッド
イエロー
ビューティ
ダークパープル
グリーン
バレンシアオレンジ
ピーチピンク
オーキッド
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65347897
品番
FW099051-004
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
エチレンビニールアセテート
色
イエロー
分類
カラー
寸法(cm)
花丈:11×L53
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。