MAGIQ(東京堂)
ソフトミニユーカリブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーンモーブ
モスグリーン
ライム
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65348265
品番
FG000812-026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
グリーンモーブ
分類
ユーカリ
長さL×幅W(cm)
32×30
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。