MAGIQ(東京堂)
ローリングツイッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グレイ
ホワイト
ブラウン
グレイ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65349035
品番
FG002239-015
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
グレイ
分類
枝 バイン
長さ(cm)
100
材質
紙
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。