東京堂
ノークシリンダーS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
シャイニーホワイト
シャイニーホワイト
シャイニーブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65353305
品番
CX000610-001
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器
色
シャイニーホワイト
分類
花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)
10.0×19.0
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。