東京堂
シュタールコンポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65353628
品番
CX001762
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
金属
分類
花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)
31×14
寸法(Φcm)
底14、内口径:約26
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。