GF000008-001 パールプティボックス 東京堂 65353856

パールプティボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード65353856品番GF000008-001
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。材質パールホワイト分類花器 ベース寸法(cm)H6.8×口5.5 内H4×□5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする