東京堂
シースルーボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ピンク
ベージュ
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65353874
品番
GF000012-013
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質
紙
色
ベージュ
分類
花器 ベース
寸法(cm)
H7.5×口11
内寸(cm)
□10.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。