曜日別特売
GF001081-020 サークルBOX M 東京堂 65354014

GF001081-020 サークルBOX M 東京堂 65354014
GF001081-020 サークルBOX M 東京堂 65354014

サークルBOX M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65354014品番GF001081-020
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。材質分類花器 ベース寸法(cm)内寸:パイ15内寸(cm)H12.3寸法(Φ×高さH)(cm)Φ15.5×H13
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする