東京堂
カレ M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
65354093
品番
GF001410-013
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質
紙
色
ベージュ
分類
花器 ベース
寸法(cm)
H8.0×口17.0×内寸16.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。