GS022317 プラベポットL 東京堂 65354784

プラベポットL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65354784品番GS022317
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質プラスチック分類花器 ベース寸法(Φ×高さH)(cm)17.0×15.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする