ZV006100-050 ピュアオーキッド  5本立 東京堂 65355755

ZV006100-050 ピュアオーキッド  5本立 東京堂 65355755
ZV006100-050 ピュアオーキッド  5本立 東京堂 65355755

ピュアオーキッド 5本立

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1鉢ラベンダー注文コード65355755品番ZV006100-050
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質プラスチックラベンダー幅(cm)50分類光触媒加工高さ(cm)70寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:20×17
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする