東京堂
アイビーポット(光触媒加工商品)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1鉢
注文コード
65355834
品番
ZV009018
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質
EVA、器/プラスチック製
幅(cm)
35
分類
光触媒加工
高さ(cm)
22
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:10×8.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。