東京堂
ウンベラータ S(光触媒加工商品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1鉢
注文コード
65355843
品番
ZV015100
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質
ポリエステル、鉢/プラスチック製
色
グリーン
質量(g)
約700
幅(cm)
55
分類
光触媒加工
高さ(cm)
70
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:15×13.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません