FG001578 トラベラーズパームポット S MAGIQ(東京堂) 65357015

FG001578 トラベラーズパームポット S MAGIQ(東京堂) 65357015
FG001578 トラベラーズパームポット S MAGIQ(東京堂) 65357015
FG001578 トラベラーズパームポット S MAGIQ(東京堂) 65357015
FG001578 トラベラーズパームポット S MAGIQ(東京堂) 65357015

トラベラーズパームポット S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1鉢注文コード65357015品番FG001578
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル、器/プラスチック製質量(kg)約2.5グリーン幅(cm)80分類観葉樹木高さ(cm)90寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:17.5×14
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする