MAGIQ(東京堂)
パキラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
高さ(cm)
180
120
180
全2種類を一覧で見る
内容量
1鉢
注文コード
65357365
品番
FG012100
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン、器/プラスチック製
質量(kg)
約6
色
グリーン
サイズ
6F
幅(cm)
90
分類
観葉樹木
高さ(cm)
180
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:22×17
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません