曜日別特売
AK10372 AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ) 浅野金属工業 65358519

AK10372 AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ) 浅野金属工業 65358519
AK10372 AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ) 浅野金属工業 65358519

AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード65358519品番AK10372
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。
シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。

質量(kg)1.6寸法L(mm)171使用荷重(t)1寸法d(mm)25寸法L1(mm)30寸法t(mm)31寸法B(mm)112寸法D1(mm)76ロープ径(Φmm)25寸法L2(mm)60寸法B1(mm)26寸法t1(mm)63.5シーブ径(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする