41-3874 食品表示ラベル シール SLラベル 販促値引き表示 ササガワ 65359359

食品表示ラベル シール SLラベル 販促値引き表示

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1冊(1000片)
種別本体価格より3割引
本体価格より3割引
四角本体価格より5%引カット入
四角本体価格より10%引カット入
四角本体価格より20%引カット入
四角本体価格より30%引カット入
四角本体価格より半額引カット入
四角本体価格より20%引
四角 本体価格より30%引
四角 本体価格より半額引
本体価格より1割引
本体価格より2割引
本体価格より半額
本体価格より20円びき
本体価格より30円びき
本体価格より50円びき
本体価格より1割引カット入
本体価格より2割引カット入
本体価格より3割引カット入
本体価格より半額カット入
本体価格より10円びきカット入
本体価格より20円びきカット入り
本体価格より30円びきカット入り
本体価格より50円びきカット入り
本体価格より100円びきカット入
本体価格より4割引カット入
本体価格より円びきカット入り
雲形 本体価格より100円びき
雲形 本体価格より200円びき
税込価格より半額引カット入り
税込価格より10円引カット入り
税込価格より20円引カット入り
税込価格より30円引カット入り
税込価格より50円引カット入り
税込価格より70円引カット入り
税込価格より80円引カット入り
税込価格より100円引カット入り
税込価格より200円引カット入り
税込価格より300円引カット入り
税込価格より500円引カット入り
税込価格より1割引カット入り
税込価格より2割引カット入り
税込価格より3割引カット入り
税込価格より4割引カット入り
税込価格より円引カット入り
本体価格より80円びき
本体価格より100円びき
本体価格より円びき
本体価格より200円びき
本体価格より70円びき
本体価格より500円びき
本体価格より10円びき
本体価格より200円びきカット入
本体価格より500円びきカット入
内容量1冊(1000片)注文コード65359359品番41-3874
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付種別本体価格より3割引材質コートタック紙寸法(縦×横)(mm)28×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする