ブッシュクラフト
ブッシュドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
65359745
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
質量(g)
約270
穴径(Φmm)
ハンドル:21
ドリル径(Φmm)
21
外寸(mm)
225×40×27
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
ドリル
木工用
木工用ドリル
ブッシュドリル ブッシュクラフト
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「木工用」にはこんなカテゴリがあります
木工用ドリル
木工用ビット・カッター
シェアする
マイページ