曜日別特売
UE40CW 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ 65359885

 

UE40CW 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ 65359885
UE40CW 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ 65359885
UE40CW 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ 65359885
UE40CW 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ 65359885
UE40CW 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ 65359885

電動ワイヤーアッパーUE40CW

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード65359885品番UE40CW
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

壁際での昇降作業美現
壁からマスト中心まで26.5cm
1脚を閉じても安全な昇降可能

付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー消費電力(W)800本体寸法(mm)798×798×1170(收納時寸法:385×435×1170)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)43.5(天板含)最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280入力電圧(V)単相100入力電源単相100V 50/60Hz 800W昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
関連資料:(1.4MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする