曜日別特売
TB20101K 電子式タイムスイッチ(100V・別回路) Panasonic(パナソニック) 65361294

電子式タイムスイッチ(100V・別回路)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65361294品番TB20101K
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする